CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TNR)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TNR) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
配管方向
(R) 右側集中配管
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャストボルト追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39585166CY1F25TNR-150A(A) 両側25mm調整用150
¥96,470
¥86,980
¥95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39585175CY1F25TNR-200-M9PWL(-) 両側標準200
¥106,040
¥96,980
¥106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39585184CY1F25TNR-350(-) 両側標準350
¥108,460
¥98,980
¥108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39585193CY1F25TNR-350A-M9B(A) 両側25mm調整用350
¥114,400
¥98,980
¥108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39585202CY1F25TNR-450A(A) 両側25mm調整用450
¥114,950
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする