SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-500HS)
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41520386
MY1B10G-500HS
CADデータダウンロード
¥
35,260
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41520395
MY1B10G-500HS-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください