曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-975)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-975) - SMC
ストローク(mm)
975
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41551466MY1B20G-975
¥49,390
¥44,980
¥49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41551475MY1B20G-975-A93
¥52,800
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする