曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-640Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-640Z) - SMC
ストローク(mm)
640
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41579448MY1B25-640Z
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41579457MY1B25-640Z-A93
¥60,720
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41579466MY1B25-640Z-M9BL
¥63,580
¥54,980
¥60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41579475MY1B25-640Z-M9BVL
¥64,460
¥58,980
¥64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする