曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1000LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1000LZ) - SMC
ストローク(mm)
1000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41585617MY1B25G-1000LZ
¥77,170
¥69,980
¥76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41585626MY1B25G-1000LZ-A93
¥80,580
¥73,980
¥81,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41585635MY1B25G-1000LZ-A93L
¥81,240
¥73,980
¥81,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41585644MY1B25G-1000LZ-M9B
¥82,780
¥75,980
¥83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41585653MY1B25G-1000LZ-M9BW
¥83,330
¥75,980
¥83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41585662MY1B25G-1000LZ-M9BL
¥83,440
¥75,980
¥83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41585678MY1B25G-1000LZ-M9BWL
¥83,990
¥76,980
¥84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41585687MY1B25G-1000LZ-M9BAVL
¥86,300
¥77,980
¥85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする