SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-320LZ)
ストローク(mm)
320
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41593633
MY1B25G-320LZ
CADデータダウンロード
¥
66,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41593642
MY1B25G-320LZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
73,210
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41593658
MY1B25G-320LZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
74,090
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください