SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1000ALZ)
ストローク(mm)
1000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41611334
MY1B32-1000ALZ
CADデータダウンロード
¥
93,830
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41611343
MY1B32-1000ALZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
100,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください