SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-400H7Z)
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627714
MY1B32-400H7Z
CADデータダウンロード
¥
94,160
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627732
MY1B32-400H7Z-M9BWS
CADデータダウンロード
¥
97,240
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627757
MY1B32-400H7Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
99,770
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627775
MY1B32-400H7Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
100,980
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください