曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-400L7Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-400L7Z) - SMC
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
全8種類を絞り込む
品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41628344MY1B32-400L7Z
¥91,300
¥82,980
¥91,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41628353MY1B32-400L7Z-A93L
¥95,370
¥86,980
¥95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41628362MY1B32-400L7Z-A93VL
¥96,030
¥87,980
¥96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41628378MY1B32-400L7Z-M9NW
¥97,460
¥88,980
¥97,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41628387MY1B32-400L7Z-M9BW
¥97,460
¥88,980
¥97,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41628396MY1B32-400L7Z-M9BL
¥97,570
¥88,980
¥97,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41628405MY1B32-400L7Z-M9NWV
¥98,120
¥87,980
¥96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41628414MY1B32-400L7Z-M9BAL
¥99,770
¥89,980
¥98,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする