曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-410LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-410LZ) - SMC
ストローク(mm)
410
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41629193MY1B32-410LZ
¥89,430
¥81,980
¥90,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41629202MY1B32-410LZ-A93
¥92,840
¥83,980
¥92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41629218MY1B32-410LZ-A93L
¥93,500
¥84,980
¥93,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41629227MY1B32-410LZ-M9B
¥95,040
¥86,980
¥95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41629236MY1B32-410LZ-M9BW
¥95,590
¥86,980
¥95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41629245MY1B32-410LZ-M9BL
¥95,700
¥86,980
¥95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41629254MY1B32-410LZ-M9PL
¥95,920
¥86,980
¥95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41629263MY1B32-410LZ-M9BZ
¥96,470
¥87,980
¥96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする