曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-620HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-620HZ) - SMC
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41635816MY1B32-620HZ-A93(-) 0.5A93
¥100,100
¥89,980
¥98,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41635825MY1B32-620HZ-A93L(L) 3A93
¥100,760
¥88,980
¥97,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41635834MY1B32-620HZ-M9BW(-) 0.5M9BW
¥102,850
¥93,980
¥103,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41635843MY1B32-620HZ-M9BAL(L) 3M9BA
¥105,160
¥95,980
¥105,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする