SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-620LZ)
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41635868
MY1B32-620LZ
CADデータダウンロード
¥
93,830
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41635877
MY1B32-620LZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
97,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41635886
MY1B32-620LZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
101,310
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください