曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-450Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-450Z) - SMC
ストローク(mm)
450
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652318MY1B32G-450Z
¥69,410
¥62,980
¥69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41652327MY1B32G-450Z-A93L
¥73,480
¥65,980
¥72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41652336MY1B32G-450Z-M9B
¥75,020
¥68,980
¥75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41652345MY1B32G-450Z-M9BL
¥75,680
¥67,980
¥74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41652354MY1B32G-450Z-M9BV
¥75,900
¥68,980
¥75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41652363MY1B32G-450Z-M9BWL
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41652372MY1B32G-450Z-M9NWV
¥76,230
¥69,980
¥76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする