曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-620Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-620Z) - SMC
ストローク(mm)
620
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41686733MY1B40-620Z
¥89,930
¥81,980
¥90,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41686742MY1B40-620Z-A93
¥93,340
¥84,980
¥93,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41686758MY1B40-620Z-A93L
¥94,000
¥85,980
¥94,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41686767MY1B40-620Z-M9N
¥95,760
¥86,980
¥95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする