曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1600Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1600Z) - SMC
ストローク(mm)
1600
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41695982MY1B40G-1600Z
¥116,160
¥99,980
¥109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41695998MY1B40G-1600Z-A93
¥119,570
¥109,800
¥120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41696007MY1B40G-1600Z-A93L
¥120,230
¥109,800
¥120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41696016MY1B40G-1600Z-M9BL
¥122,430
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41696025MY1B40G-1600Z-M9BWZ
¥123,640
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする