SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-440)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
440
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42202457
MY3B25-440-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42202475
MY3B25-440-M9BWM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BW
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください