曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1000H)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1000H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42214506MY3B32-1000H-A93(-) 0.5A93
¥81,350
¥73,980
¥81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42214524MY3B32-1000H-A93L(L) 3A93
¥82,010
¥74,980
¥82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42214542MY3B32-1000H-A93Z(Z) 5A93
¥82,670
¥74,980
¥82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42214567MY3B32-1000H-M9BW(-) 0.5M9BW
¥84,100
¥76,980
¥84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
42214585MY3B32-1000H-M9BL(L) 3M9B
¥84,210
¥76,980
¥84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
42214603MY3B32-1000H-M9BAL(L) 3M9BA
¥86,410
¥77,980
¥85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする