SMC
SGCA - エアオペレート形(SGCA422B)
ねじの種類
(G) G (ISO1179-1)
接続口径
(25) 1
シリーズ
(4) SGC400
材質(シール)
(B) FKM
ブラケット
(-) ブラケットなし
弁形式
(2) ノーマルオープン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力範囲(MPa)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42707963
SGCA422B-10G25-M
CADデータダウンロード
(10) 0~1
(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
¥
23,160
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42707972
SGCA422B-16G25
CADデータダウンロード
(16) 0~1.6
(-) オートスイッチなし (磁石なし)
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください