SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DNR)
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42727597
SQ1240DNR-5LOB1-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(2) 2位置ダブル
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42727606
SQ1240DNR-5LB1-C6-Q
DC24
Φ6用ワンタッチ管継手
2位置ダブル(ダブルソレノイド)
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください