SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1331NR)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42728306
SQ1331NR-51-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728315
SQ1331NR-51-L4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください