SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1531NR)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42729277
SQ1531NR-51-C6
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(-) なし
(-) マニホールドブロックなし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729286
SQ1531NR-51-C6-Q
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
(-) マニホールドブロックなし
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729295
SQ1531NR-51-C6-M-Q
CADデータダウンロード
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
(M) マニホールドブロック付
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729304
SQ1531NR-5B1-C6-Q
CADデータダウンロード
(B) ロック式(要工具形)
(Q) CE対応品
(-) マニホールドブロックなし
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください