曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131B)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2131B) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
全16種類を絞り込む
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
16種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42730747SQ2131B-51-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730756SQ2131B-51-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730765SQ2131B-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,210
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730774SQ2131B-51-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730783SQ2131B-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730792SQ2131B-5D1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730808SQ2131B-5D1-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730817SQ2131B-5D1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730826SQ2131B-51-L6シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730835SQ2131B-51-L8シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730844SQ2131B-5D1-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730853SQ2131B-5D1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730862SQ2131B-5D1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730878SQ2131B-51-C8-Mシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730887SQ2131B-51-C6-Mシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730896SQ2131B-51-C6-MBシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(MB)マニホールドブロック付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする