S Series(SS5Y3-10SNDN)

S Series(SS5Y3-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y3-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y3-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y3-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y3-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y3-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y3-10SNDN) - SMCS Series(SS5Y3-10SNDN) - SMC
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-sub
SIユニット出力極性
(N)マイナスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全9種類を絞り込む
ポート管接続口径
バルブ連数
取付け方法
給排気ブロックアセンブリ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42901897SS5Y3-10SNDN-05B-C6-NA5【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
¥42,630
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901906SS5Y3-10SNDN-04UR-C6D-NA4【P・E】(U)U側(R)外部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
¥44,770
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901915SS5Y3-10SNDN-07U-C6-NA7【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
¥46,860
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901924SS5Y3-10SNDN-05UR-C6D-NA5【P・E】(U)U側(R)外部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
¥46,970
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901933SS5Y3-10SNDN-07US-C4-NA7【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
¥47,140
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901942SS5Y3-10SNDN-08D-C4-NA8【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
¥49,060
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901958SS5Y3-10SNDN-07B-C6D-NA7【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準
¥49,230
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901967SS5Y3-10SNDN-08B-C6-NA8【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
¥49,230
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42901976SS5Y3-10SNDN-09US-C4-NA9【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-
¥51,540
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする