S Series(SS5Y5-10SDB)

S Series(SS5Y5-10SDB) - SMCS Series(SS5Y5-10SDB) - SMCS Series(SS5Y5-10SDB) - SMCS Series(SS5Y5-10SDB) - SMCS Series(SS5Y5-10SDB) - SMCS Series(SS5Y5-10SDB) - SMCS Series(SS5Y5-10SDB) - SMCS Series(SS5Y5-10SDB) - SMC
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全26種類を絞り込む
ポート管接続口径
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
取付け方法
26種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
SIユニット
SIユニット出力極性
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
配線方式
DINレール
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42994954SS5Y5-10SDB-02U-C6-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994963SS5Y5-10SDB-02U-C8D-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
54,510
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994972SS5Y5-10SDB-03D-C8-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994988SS5Y5-10SDB-05U-C6-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
60,230
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994997SS5Y5-10SDB-05D-C8-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
60,230
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995006SS5Y5-10SDB-04B-C6D-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
60,280
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995015SS5Y5-10SDB-05DS-C8-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995024SS5Y5-10SDB-04D-C6A-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995033SS5Y5-10SDB-06B-C6-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン6【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
63,250
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995042SS5Y5-10SDB-06U-C6D12-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン6【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(12) 12連用-
66,110
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995058SS5Y5-10SDB-06BS-C6D-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン6【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995067SS5Y5-10SDB-08B-C8-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995076SS5Y5-10SDB-08B-C6-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995085SS5Y5-10SDB-08DS-C8-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995103SS5Y5-10SDB-08BS-C6-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995137SS5Y5-10SDB-08B-C6D-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
71,280
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995155SS5Y5-10SDB-08B-C4D-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
71,280
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995164SS5Y5-10SDB-08B-C6A-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
71,890
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995173SS5Y5-10SDB-08B-C8A-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
71,890
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995182SS5Y5-10SDB-10D-C8-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995198SS5Y5-10SDB-10U-C6D12-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン10【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(12) 12連用-
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995207SS5Y5-10SDB-16B-C4AA-NA(10) 横配管形(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定--
91,360
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42995094SS5Y5-10SDB-08B-CM-NA----------SY5000
62,500
取扱い終了
返品不可
42995112SS5Y5-10SDB-08BS-CM-NA----------SY5000
63,000
取扱い終了
返品不可
42995128SS5Y5-10SDB-08B-CMAA-NA----------SY5000
63,050
取扱い終了
返品不可
42995146SS5Y5-10SDB-08B-CMD-NA----------SY5000
64,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする