S Series(SV1300R)

S Series(SV1300R) - SMCS Series(SV1300R) - SMCS Series(SV1300R) - SMCS Series(SV1300R) - SMCS Series(SV1300R) - SMCS Series(SV1300R) - SMCS Series(SV1300R) - SMCS Series(SV1300R) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
内容量
1個
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
マニュアル
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43114207SV1300R-6FU(6) DC12V--(-) ノンロックプッシュ式
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114216SV1300R-5W1U(5) DC24-(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
¥16,120
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114225SV1300R-5FU-C-C4(5) DC24V-A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114234SV1300R-5FU-C-C6(5) DC24V-A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114243SV1300R-5FU-T-C4(5) DC24V-A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114252SV1300R-5FU-T-C6(5) DC24V-A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114268SV1300R-5W1U-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114277SV1300R-5W1U-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114286SV1300R-5W1UD-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114295SV1300R-5W2U-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする