S Series(SY3101R)

S Series(SY3101R) - SMCS Series(SY3101R) - SMCS Series(SY3101R) - SMCS Series(SY3101R) - SMCS Series(SY3101R) - SMCS Series(SY3101R) - SMCS Series(SY3101R) - SMCS Series(SY3101R) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全10種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43133694SY3101R-51-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133703SY3101R-5NZ1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133712SY3101R-5ZD1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133728SY3101R-5R1-NA(5) 24 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133737SY3101R-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133746SY3101R-5U1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133755SY3101R-5UD1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133764SY3101R-5ZF1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133773SY3101R-5NZF1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133782SY3101R-5U1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥18,370
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする