SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZE)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LOZE) - SMC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136083SY3120-5LOZE-M5-X90-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8コネクタなし
¥7,320
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136092SY3120-5LOZE-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手なし
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136108SY3120-5LOZE-C4-X20(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手なし
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136117SY3120-5LOZE-C6-X20(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手なし
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする