SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LU)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LU) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136162SY3120-5LU-M5-F2-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136178SY3120-5LU-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136187SY3120-5LU-N3(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136196SY3120-5LU-N7-F1(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F1) フートブラケット付(-) なし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136205SY3120-5LU-C4-X90(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136214SY3120-5LU-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136223SY3120-5LU-C6-X90(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136232SY3120-5LU-C6-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136248SY3120-5LU-C4-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
9,020
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
45221898SY3120-5LU-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする