曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MNZ)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MNZ) - SMC
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136668SY3120-5MNZ-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥7,210
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136677SY3120-5MNZ-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥7,590
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136686SY3120-5MNZ-N7-Q(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136695SY3120-5MNZ-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136704SY3120-5MNZ-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136713SY3120-5MNZ-C6-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136722SY3120-5MNZ-C6-X20-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥8,800
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする