曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MO)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MO) - SMC
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136738SY3120-5MO-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(-) ブラケットなしコネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136747SY3120-5MO-M5-F2-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(F2) サイドブラケット付コネクタなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136756SY3120-5MO-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなしなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136765SY3120-5MO-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなしなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136774SY3120-5MO-C4-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付なし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする