曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOU)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOU) - SMC
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全9種類を絞り込む
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
9種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136835SY3120-5MOU-N3A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136844SY3120-5MOU-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136853SY3120-5MOU-C4-F2-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
¥8,360
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136862SY3120-5MOU-C6-F2-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
¥8,360
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136878SY3120-5MOU-C4-F1-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
¥8,360
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136887SY3120-5MOU-C6-F1-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
¥8,360
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136896SY3120-5MOU-C6-X20A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136905SY3120-5MOU-C4-X20-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136914SY3120-5MOU-C6-X20-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする