SMC
S Series(SY3120-5W3Z)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43137492
SY3120-5W3Z-M5-F2
M
M5×0.8
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43137508
SY3120-5W3Z-C4-F2
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください