曜日別特売

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130B)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130B) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43141823SY3130B-5U1-C6-NA(5) 24 DCA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141832SY3130B-5U1-N7-NA(5) 24 DCA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43141848SY3130B-6U1-N7-NA(6) 12 DCA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする