SMC
S Series(SY3131B)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43142426
SY3131B-5ZE1-C6-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142435
SY3131B-5ZE1-C4-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
プラスコモン
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142444
SY3131B-5NZF1-C6-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
マイナスコモン
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142453
SY3131B-5NZF1-C4-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC
-
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
マイナスコモン
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43142462
SY3131B-61-M5-W2-V01-NA
CADデータダウンロード
(6) DC12
A、Bポート:(-) M Thread、サブプレート:(-) Rc
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
無極性
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください