S Series(SY3200B)

S Series(SY3200B) - SMCS Series(SY3200B) - SMCS Series(SY3200B) - SMCS Series(SY3200B) - SMCS Series(SY3200B) - SMCS Series(SY3200B) - SMCS Series(SY3200B) - SMCS Series(SY3200B) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全13種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43149103SY3200B-5D1-NA(5) 24 DC-(2) 2位置ダブル
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149112SY3200B-5ZD1-NA(5) 24 DC-(2) 2位置ダブル
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149128SY3200B-5Z1-B-NA(5) 24 DC-(2) 2位置ダブル
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149137SY3200B-6U1-NA(6) 12 DC-(2) 2位置ダブル
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149146SY3200B-5U1-H-NA(5) 24 DC-(2) 2位置ダブル
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149155SY3200B-5UE1-K-NA(5) 24 DC-(2) 2位置ダブル
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149164SY3200B-5UF1-NA(5) 24 DC-(2) 2位置ダブル
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149173SY3200B-5Z1-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(2) 2位置ダブル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149182SY3200B-5Z1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(2) 2位置ダブル
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149198SY3200B-5U1-W2-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(2) 2位置ダブル
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149207SY3200B-5NZ1-W4-01N-NA(5) DC24サブプレート:(N) NPT(2) 2位置ダブル
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149216SY3200B-5U1-W2-B01-NADC24-2位置ダブル
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43149225SY3200B-5UF1-B-W7-B01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(2) 2位置ダブル
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする