曜日別特売

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3230T)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3230T) - SMC
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154493SY3230T-5NZ1-C4-NAA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154502SY3230T-5NZD1-C4-NAA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154518SY3230T-5NZ1-C6-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154527SY3230T-5Z1-C6-K-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154536SY3230T-5ZD1-C4-NAA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154545SY3230T-5ZF1-C4-NAA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154554SY3230T-5ZF1-C6-K-NAA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする