S Series(SY3401T)

S Series(SY3401T) - SMCS Series(SY3401T) - SMCS Series(SY3401T) - SMCS Series(SY3401T) - SMCS Series(SY3401T) - SMCS Series(SY3401T) - SMCS Series(SY3401T) - SMCS Series(SY3401T) - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全10種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43164817SY3401T-5NZD1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164826SY3401T-5ZD1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164835SY3401T-5Z1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164844SY3401T-5Z1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164853SY3401T-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164862SY3401T-5ZF1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
¥13,150
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164878SY3401T-5Z1-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥19,910
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164887SY3401T-5Z1-W3-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164896SY3401T-5Z1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164905SY3401T-5Z1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする