曜日別特売

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00R)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00R) - SMC
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
コモン仕様
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43174452SY3B00R-5Z1-NA(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43174468SY3B00R-5ZE1-NA(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223237SY3B00R-5U1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223246SY3B00R-5UD1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223255SY3B00R-5UF1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223264SY3B00R-6U1-NA(6) 12 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする