S Series(SY5100T)

S Series(SY5100T) - SMCS Series(SY5100T) - SMCS Series(SY5100T) - SMCS Series(SY5100T) - SMCS Series(SY5100T) - SMCS Series(SY5100T) - SMCS Series(SY5100T) - SMCS Series(SY5100T) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全21種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
21種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43178065SY5100T-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178074SY5100T-5ZD1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178083SY5100T-5NZ1-K-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178092SY5100T-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178108SY5100T-5ZE1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178117SY5100T-5NZE1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178126SY5100T-5ZF1-K-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
¥8,690
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178135SY5100T-5ZE1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178144SY5100T-5ZF1-H-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178153SY5100T-5NZF1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178162SY5100T-5NZF1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178178SY5100T-5Z1-WO-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178187SY5100T-5NZ1-WO-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178196SY5100T-5NZ1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178205SY5100T-5Z1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178214SY5100T-5ZE1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178223SY5100T-5NZ1-W3-02N-NA(5) DC24サブプレート:(N) NPT(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178232SY5100T-5Z1-W3-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178248SY5100T-5NZ1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178257SY5100T-5Z1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43178266SY5100T-5ZF1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
¥19,640
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする