曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3LZ) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43180375SY5120-3LZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
¥7,480
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180384SY5120-3LZ-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
¥7,480
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180393SY5120-3LZ-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
¥7,480
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180402SY5120-3LZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180418SY5120-3LZ-01T-F1(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180427SY5120-3LZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180436SY5120-3LZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180445SY5120-3LZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付
¥8,470
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする