SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YO)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3YO) - SMC
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全11種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
CE-対応品
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43180542SY5120-3YO-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) なし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180558SY5120-3YO-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) なし
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180567SY5120-3YO-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(Q) CE対応品
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180576SY5120-3YO-01T-Q(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(Q) CE対応品
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180585SY5120-3YO-C8F(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) なし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180594SY5120-3YO-C6F(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) なし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180603SY5120-3YO-01F-X20(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) なし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180612SY5120-3YO-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180628SY5120-3YO-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43180637SY5120-3YO-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180646SY5120-3YO-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(Q) CE対応品
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする