SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4D)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4D) - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
CE-対応品
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43180707SY5120-4D-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) なし
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180716SY5120-4D-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) なし
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180725SY5120-4D-01-X90(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) なし
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180734SY5120-4D-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(Q) CE対応品
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180743SY5120-4D-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180752SY5120-4D-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180768SY5120-4D-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180777SY5120-4D-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする