SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4LZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4LZ) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43181242SY5120-4LZ-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181258SY5120-4LZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181267SY5120-4LZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181276SY5120-4LZ-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする