SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YZ)
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43181513
SY5120-4YZ-01F-F2
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(-) なし
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181522
SY5120-4YZ-01F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181538
SY5120-4YZ-C6F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43181547
SY5120-4YZ-C8F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください