曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GD)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GD) - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43183202SY5120-5GD-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183218SY5120-5GD-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183227SY5120-5GD-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183236SY5120-5GD-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183245SY5120-5GD-01-F1-X20(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする