SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GE)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5GE) - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43183254SY5120-5GE-01-QA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし
¥7,590
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183263SY5120-5GE-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43183272SY5120-5GE-C6-F1-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付
¥8,750
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする