曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LS)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LS) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43184943SY5120-5LS-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184952SY5120-5LS-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184968SY5120-5LS-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184977SY5120-5LS-C8F-F1-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43184986SY5120-5LS-C6-X20(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする