SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MS)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43186282
SY5120-5MS-01N
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186298
SY5120-5MS-01-F1-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
(F1) フートブラケット付
(Q) CE対応品
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください