曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MZE)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MZE) - SMC
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
CE-対応品
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43186508SY5120-5MZE-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186517SY5120-5MZE-01T-F1(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F1) フートブラケット付(-) なし
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186526SY5120-5MZE-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186535SY5120-5MZE-C8-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186544SY5120-5MZE-C6-F1-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F1) フートブラケット付(Q) CE対応品
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186553SY5120-5MZE-C6-X20(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする