SMC
S Series(SY5120-5W3Z)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43186772
SY5120-5W3Z-01
Rc
Rc1/8
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186788
SY5120-5W3Z-01-F2
Rc
Rc1/8
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186797
SY5120-5W3Z-C4
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43186806
SY5120-5W3Z-N7N-F2
-
Φ1/4"ワンタッチ管継手
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください